Peinture de finition Rust-Oleum 843.MM.1
Paracem® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :843.MM.1
Rubix :1133-5361263
Fabricant :843.MM.1

Documents
Détails articles : PCEM DECO UL CLEAN MM 1L
Peinture intérieure mate, résistante au lustrage et aux taches, lisse et opacifiante. Séchage rapide, recouvrable après 1h. Pour travaux soignés. Lessivable et nettoyable.
Paracem® Deco Ultra Clean Matt 1L - Teinte à la demande
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 30 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,98 € HT
/ 6 unités
329,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
