Peinture de finition Rust-Oleum 2127, Couleur: Bleu | Max. Température d'utilisation: 100 °C

Hard Hat Peinture de finition

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :2127
Rubix :1133-5241092
EAN :8715743003837
BOMBE HARD HAT 2127 ULTRA MARINE RAL 5002

Résumé technique

Contenance500 ml
Couleurbleu
Finitionbrillant
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOMBE HARD HAT 2127 ULTRA MARINE RAL 5002


Peinture-laque de finition industrielle en aérosol pour tous supports compatibles dont acier et bois, anciennes peintures dures. Rendement très élévé : 3 à 5 m². Sur plastiques ou zinc appliquer au préalable le primaire 2102
Hard Hat® Aérosol de peinture industriel 500ml Bleu Outremer RAL5002

Points forts

Couche de peinture sans éclaboussure. Excellente qualité de pulvérisation. Pigments de qualité supérieure : garantit le maintien prolongé de la brillance et de la couleur.

Applications

Pour acier non revêtu, bois et béton.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Couleurbleu
Finitionbrillant
Code RAL5002
Max. Température d'utilisation100 °C
Temps de séchage30 min
44,98 € HT
/ unité
53,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

bleu

Finition