Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 14A.10.20, Couleur: Rouge
Noxyde® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :14A.10.20
Rubix :1133-5340155
EAN :5413436130947

Documents
Détails articles : PEGARUST 10 ROUGE
Protection anticorrosion élastomère en phase solvant pour les structures métalliques en ambiance de corrosivité élevée. Applicable par temps froid et humide.
Noxyde® Pegarust® revêtement anticorrosion 20L - 10 Rouge Anglais
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 17391 ml |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Temps de séchage | 2880 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 2,9 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,38 € HT
/ unité
832,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
