Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 14A.E400.20, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 107 °C
Noxyde® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :14A.E400.20
Rubix :1133-5340177
EAN :5413436007331

Documents
Détails articles : PEGARUST BS 10A05 20L
Protection anticorrosion élastomère en phase solvant pour les structures métalliques en ambiance de corrosivité élevée. Applicable par temps froid et humide.
Noxyde® Pegarust® revêtement anticorrosion 20L - E400 Gris (BS 10A05)
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Max. Température d'utilisation | 107 °C |
| Temps de séchage | 2880 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 58 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,38 € HT
/ unité
832,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
