Combinaison jetable Deltaplus PO106BCGT, Taille : L | Matière principale : Polypropylène
Combi cagoule polypro bc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :PO106BCGT
Rubix :0495-6029632
Fabricant :PO106BCGT
EAN :3295249005337

Documents
Détails articles : COMBINAISON POLYPROP.BLANC TL CAPUCHE SERRAGE ELAST.FERM.ZIP
Combinaison à usage court élastiquée aux extrémités, idéale dans l'industrie agroalimentaire
Matière : Polypropylène | Capuche fixe | 30 g/m²
Matière : Polypropylène | Capuche fixe | 30 g/m²
Points forts
Combinaison avec capuche élastiquée. Compatible alimentaire. Polypropylène non tissé 35 g/m². Fermeture avec zip. Elastique de serrage à la taille, aux chevilles et aux poignets.Emballage individuel.
Applications
Second-oeuvre, artisans, industrie légères, services, logistique, blanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | blanc |
| Matière | polypropylène non tissé 35 gr/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,97 € HT
/ unité
9,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
