Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 150-30X35

CLAMPEX KTR 150

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 150-30X35
Rubix :6563-1286489
Fabricant :081505030035
BAGUE DE SERRAGE 150.30-35 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 150.30-35 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 150.30-35 CLAMPEX


Éléments de serrage KTR CLAMPEX, sans autocentrage, liaisons arbre-moyeu. Ils permettent une liaison sans jeu et sans adhérence entre des arbres lisses cylindriques et des moyeux sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés par des vis intégrées qui sont utilisées pour le desserrage non destructif des éléments de serrage additionels (la série KTR 150 constitue une exception). Selon le type, les éléments de serrage sont soit desserrés simplement en libérant les vis, soit en retirant en plus les différents éléments du jeu de serrage les uns des autres. Les éléments de serrage CLAMPEX sont, entre autres, préférés comme alternative aux raccords à clavettes.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 150.30-35 clampex
Diamètre de perçage30 mm
Couple transmissible100 N.m
Diamètre extérieur35 mm
Exécution150
Centragepas d'autocentrage
11,36 € HT
/ unité
13,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h