Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 200-60X90

CLAMPEX KTR 200

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 200-60X90
Rubix :6563-1277291
Fabricant :082005060090
BAGUE DE SERRAGE 200.60-90 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 200.60-90 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 200.60-90 CLAMPEX


Eléments de serrage KTR CLAMPEX, centrage automatique, connexions arbre-moyeu. Ils permettent une connexion sans jeu et non positive entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés à l'aide de vis intégrées qui servent en outre au desserrage non destructif des éléments de serrage (à l'exception de la série KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue soit en desserrant simplement les vis, soit en retirant les différents éléments de l'ensemble de serrage l'un de l'autre. Les éléments de serrage CLAMPEX sont notamment préférés comme alternative aux raccords à clavette.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 200.60-90 clampex
Diamètre de perçage60 mm
Couple transmissible3900 N.m
Diamètre extérieur90 mm
Exécution200
Centrageauto-alignante
95,03 € HT
/ unité
114,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours