Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 100-24X50

Bague de serrage

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 100-24X50
Rubix :6563-1277227
Fabricant :081005024050
BAGUE DE SERRAGE 100.24-50 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 100.24-50 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 100.24-50 CLAMPEX


Eléments de serrage KTR CLAMPEX, non autocentrants, liaisons arbre-moyeu. Ils rendent possible une liaison sans jeu et par adhérence entre des arbres et des moyeux non rainurés, cylindriques et lisses. Le serrage des éléments de serrage s'effectue à l'aide de vis intégrées, qui sont également utilisées pour le desserrage non destructif des éléments de serrage (exception KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue par simple détente des vis ou par pression supplémentaire des différents éléments de la bride les uns sur les autres. Les éléments de serrage CLAMPEX sont préférés, entre autres, comme alternative à l'assemblage par clavette.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 100.24-50 clampex
Diamètre de perçage24 mm
Couple transmissible370 N.m
Diamètre extérieur50 mm
Exécution100
Centragepas auto-alignante
43,26 € HT
/ unité
51,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours