Collier de serrage Spartex 891828

Collier à bande ajourée tout inox - W4

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :734750
Spartex :891828
Rubix :Z600-8226089
EAN :3660338444531
COLLIER W4 40/60 12,7 BANDE AJOUREE TOUT INOX

Résumé technique

Typebande ajourée
Diamètre serrage60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLIER W4 40/60 12,7 BANDE AJOUREE TOUT INOX


Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Tout en acier inoxydable AISI 304
Norme : NFE 27851

Applications

Tous types d'industries, plomberie…

Informations techniques


Attributs
Typebande ajourée
Diamètre serrage60 mm
Plage de serrage, minimum40 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum60 mm
Largeur12,7 mm
Matièreacier w4
137,53 € HT
/ 25 unités
165,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h