Distributeur pneumatique Festo MHA4-MS1H-3/2G-4

Électrovanne MHA4-MS1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA4-MS1H-3/2G-4
Rubix :0326-2575780
Fabricant :525175
EAN :4052568161453
ELECTRODISTRIBUTEUR MH A4-MS1H-3/ /2G-4

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MH A4-MS1H-3/ /2G-4


Électrodistributeur MHA4-MS1H-3/2G-4 Distributeur individuel, à commutation rapide. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Débit400 l/min
176,58 € HT
/ unité
211,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours