Consommables torches TIG
Filtres
Catégories
buse tig (118)
pince porte-électrode (tig) (103)
électrode tungstène (103)
diffuseur tig (67)
boîte d'accessoires (tig) (35)
butée (32)
bague isolante (25)
support collet (21)
adaptateur prise ménagère tig (20)
porte-pince tig (13)
adaptateur gaz tig (8)
coiffe torches tig (6)
faisceau torche tig (6)
corps refroidi par air pour torche tig (6)
adaptateur puissance tig (4)
douille torches tig (2)
corps refroidi par eau pour torche tig (2)
Marque
abicor binzel
(140)
cemont
(2)
esab
(6)
fronius
(52)
saf-fro
(61)
sam
(4)
spartex
(77)
354 produit(s) avec 571 référence(s) :
Électrode tungstène Spartex 879836, Diamètre: 2.4 mm
- spartex :879836
- rubix :C600-8198104
- ean :3660338333279
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:tungstène lanthane
- Diamètre:2,4 mm
- Couleur:bleu
80,77 € HT
/ étui
Électrode tungstène Spartex 879829, Diamètre: 2.4 mm
- spartex :879829
- rubix :C600-8198098
- ean :3660338333217
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:tungstène pur
- Diamètre:2,4 mm
- Couleur:vert
60,56 € HT
/ étui
Électrode tungstène Spartex 879822, Diamètre: 2.4 mm
- spartex :879822
- rubix :C600-8198092
- ean :3660338333156
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:tungstène
- Diamètre:2,4 mm
- Couleur:rouge
63,30 € HT
/ étui
Électrode tungstène Spartex 879815, Diamètre: 2.4 mm
- spartex :879815
- rubix :C600-8198086
- ean :3660338333095
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:tungstène cérium
- Diamètre:2,4 mm
- Couleur:gris
60,02 € HT
/ étui
Électrode tungstène Spartex 879809, Diamètre: 2.4 mm
- Réf. remplacée :855144
- spartex :879809
- rubix :C600-8198081
- ean :3660338333040
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:tungstène lanthane
- Diamètre:2,4 mm
68,52 € HT
/ étui
Électrode tungstène Spartex 879841, Diamètre: 2 mm
- spartex :879841
- rubix :C600-8198108
- ean :3660338333316
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:tungstène tri-composite
- Diamètre:2 mm
49,65 € HT
/ étui
Électrode tungstène Abicor Binzel 700.0299, Diamètre: 2.4 mm
- abicor binzel :700.0299
- rubix :2026-8132902
- ean :4036584685551
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:tungstène e3
- Diamètre:2,4 mm
- Couleur:violet
150,50 € HT
/ 10 unités
Butée Spartex 865796
- spartex :865796
- rubix :C600-7152960
- ean :3660338199936
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bouchon moyen (41v35)
5,66 € HT
/ 2 unités
Pince porte-électrode (TIG) Spartex 865791, Type: TIG 9/20
- spartex :865791
- rubix :C600-7152957
- ean :3660338199905
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:tig 9/20
- Diamètre:2,4 mm
8,80 € HT
/ 5 unités
Pince porte-électrode (TIG) Starwelding Torches 13N23, Type: Pince porte-électrode
- starwelding torches :13N23
- rubix :6808-3024641
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pince porte-électrode
- Diamètre:2,4 mm
0,73 € HT
/ unité
Boîte d'accessoires (TIG) Spartex 865829
- spartex :865829
- rubix :C600-7152983
- ean :3660338200168
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:kit pièces d'usure
54,68 € HT
/ unité
Butée Spartex 865798
- spartex :865798
- rubix :C600-7152961
- ean :3660338199943
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bouchon long (41v24)
7,98 € HT
/ 2 unités
Butée Starwelding Torches 41V33
- starwelding torches :41V33
- rubix :6808-3024757
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bouchon
1,21 € HT
/ unité
Électrode tungstène Abicor Binzel 700.0931, Diamètre: 1.6 mm
- abicor binzel :700.0931
- rubix :2026-8030714
- ean :4036584414373
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:tungstène
- Diamètre:1,6 mm
- Couleur:or
78,10 € HT
/ 10 unités
Buse TIG Spartex 865779, Longueur: 42 mm | Type: TIG 9/20
- spartex :865779
- rubix :C600-7152948
- ean :3660338199813
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:tig 9/20
- Longueur:42 mm
9,25 € HT
/ 5 unités
Diffuseur TIG Spartex 865783, Diamètre: 2 mm | Type: TIG 9/20
- spartex :865783
- rubix :C600-7152951
- ean :3660338199844
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:tig 9/20
- Diamètre:2 mm
5,78 € HT
/ 2 unités
Pince porte-électrode (TIG) Spartex 865815, Type: TIG 17/18/26
- spartex :865815
- rubix :C600-7152974
- ean :3660338200076
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:tig 17/18/26
- Diamètre:2,4 mm
11,95 € HT
/ 5 unités
Butée Spartex 865794
- spartex :865794
- rubix :C600-7152959
- ean :3660338199929
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bouchon court (41v33)
6,82 € HT
/ 2 unités
Butée Starwelding Torches 57Y02
- starwelding torches :57Y02
- rubix :6808-3024732
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bouchon
2,05 € HT
/ unité
Diffuseur TIG Starwelding Torches 45V44, Diamètre: 2.4 mm | Type: Diffuseur
- starwelding torches :45V44
- rubix :6808-3026549
- fabricant :45V44
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:diffuseur
- Diamètre:2,4 mm
5,28 € HT
/ unité
Butée Starwelding Torches 41V24
- starwelding torches :41V24
- rubix :6808-3024758
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bouchon
2,08 € HT
/ unité
Butée Spartex 865823
- spartex :865823
- rubix :C600-7152979
- ean :3660338200120
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bouchon long (57y02)
11,08 € HT
/ 2 unités
Diffuseur TIG Starwelding Torches T45V52, Diamètre: 2.4 mm | Type: Diffuseur court
- starwelding torches :T45V52
- rubix :6808-7067233
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:diffuseur court
- Diamètre:2,4 mm
13,79 € HT
/ unité
Électrode tungstène Abicor Binzel 700.0286, Diamètre: 2 mm
- abicor binzel :700.0286
- rubix :2026-8132374
- ean :4036584414458
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:acier inox
- Diamètre:2 mm
- Couleur:bleu
140,00 € HT
/ 10 unités
24 éléments sur 354


























