Électrode tungstène Abicor Binzel 700.0931, Diamètre: 1.6 mm
Électrode tungstène lanthane 1,5% (bout or)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :700.0931
Rubix :2026-8030714
EAN :4036584414373
Documents
Détails articles : ELECTRODE TUNGSTENE LANTH. D.1,6 150MM UE 10
Soudage de matériaux purs ou d'alliages Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium. Adaptée au soudage micro-plasma. Electrode universelle et peut être utilisée dans presques toutes les configurations en courant continu et alternatif. Dans le domaine des courants faibles, c'est le meilleur choix.
Applications
Soudage matériaux purs ou alliages d'aluminium, titane, nickel, cuivre, magnésium. Idéale pour soudage micro-plasma.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tungstène |
|---|---|
| Diamètre | 1,6 mm |
| Couleur | or |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,10 € HT
/ 10 unités
93,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

