Composition d'outils Makita B-43044, Nombre d'éléments: 66

Coffret ensemble accessoires 66 pièces en coffret MAKPAC

Voir les informations techniques

Références

Makita :B-43044
Rubix :0142-5267686
EAN :0088381442237
KIT 66 EMBOUTS/FORETS MACPAC A44

Résumé technique

Nombre d'éléments66

Détails articles : KIT 66 EMBOUTS/FORETS MACPAC A44


Qté : 1 ;

Points forts

Accessoires : 10 embouts longs 25 mm 1/4'' (5xPZ, 5xPH)

36 embouts courts 25 mm 1/4'' (5xPZ, 5xPH, 4xH, 4xSL, 11xTorx, 7 x TorxH)

5 forets à métaux

5 mèches à bois

3 mèches à bois plates

1 porte embout magnétique

1 porte embout magnétique à emmanchement 1/4''

5 douilles à queue

1 coffret MAKPAC.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments66
192,82 HT
/ lot
231,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h