Jeu de pinces pour mandrin Omega Products OM32129
Coffret de pinces ER
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM32129
Rubix :O628-0622993

Détails articles : COFFRET DE PINCES ER16 1 - 10MM (10 PCS) 10MICRONS
Précision : 10µ
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,15 € HT
/ unité
111,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
