Jeu de pinces pour mandrin Omega Products OM32324
Coffret de pinces ER
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM32324
Rubix :R745-0782338

Détails articles : COFFRET DE PINCES ER32 3 - 20MM (18 PCS) 10MICRONS
Précision : 10µ
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 18 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,28 € HT
/ unité
183,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
