Jeu de pinces pour mandrin Facom CPE.A2

JEU DE PINCES UNIVERSELLES 4 PIÈCES.

Voir les informations techniques

Références

Facom :CPE.A2
Rubix :0139-5297129
EAN :3662424088674
STANDARD JEU DE 4 PINCES CPE.A2

Résumé technique

Détails articles : STANDARD JEU DE 4 PINCES CPE.A2


Contient : - 192A.16CPE : Pince coupante diagonale avec des tranchants conçus pour couper tous les types de matériaux à partir de 2,0 mm et 210 kg/mm². Le ressort de recul amovible, la géométrie spécifique du profil de coupe et la tige décalée réduisent considérablement l'effort de coupe. - 187A.18CPE : Pince universelle, coupe tous types de fils (max 200 kg/mm²)- 185A.20CPE : Pince à mâchoires demi-rondes et droites. Mâchoires fines et étirées, pince à tubes et à fils (pour fils de fer et fils durs) - 195A.20CPE : Pince demi-ronde et coudée à 40°.
JEU DE 4 PINCES

Points forts

Ergonomie - La poignée plus large offre un plus grand confort - les utilisateurs signalent une amélioration de 25 %.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
Pincestandard
149,23 HT
/ jeu
179,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h