Jeu de pinces pour mandrin Omega Products OM32417
Coffret de pinces ER
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM32417
Rubix :R745-0782273

Détails articles : COFFRET DE PINCES ER40 4 - 26MM (23 PCS) 10MICRONS
Précision : 10µ
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 23 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 4 mm |
| Plage de serrage, maximum | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,05 € HT
/ unité
270,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
