Jeu de pinces pour mandrin Kemmler 426E-S
Jeux de pinces de serrage ER DIN 6499
Voir les informations techniquesRéférences
Kemmler :426E-S
Rubix :B607-0291895
EAN :4250001008871

Détails articles : JEU DE PINCES DANS SOCLE BOIS 426 E (ER 16) 10 PIECES 1 A 10
Jeu de pinces ER dans un coffret en bois. Précision : 15 µm.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 10 mm |
| Pince | er16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,26 € HT
/ unité
201,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours