Références
Expert :E113315
Rubix :G518-5178754
EAN :3258951133156

Documents
Détails articles : CLE MIXTE - 7/16'' (UC1)
- ASME B 107-100
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
caractéristiques:
EAN: 3258951133156
A ["]: 7/16"
B [mm]: 25.7
B1 [mm]: 17
C [mm]: 4.7
C1 [mm]: 6.5
L [mm]: 150
Conditionnement: 1
Présentation: Full Polish
[g]: 46
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
caractéristiques:
EAN: 3258951133156
A ["]: 7/16"
B [mm]: 25.7
B1 [mm]: 17
C [mm]: 4.7
C1 [mm]: 6.5
L [mm]: 150
Conditionnement: 1
Présentation: Full Polish
[g]: 46
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 01/07/2016 |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,44 € HT
/ unité
12,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h