Clé de serrage Facom 64.17X19

64 - Clés polygonales à cliquet droites métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :64.17X19
Rubix :0139-5052390
EAN :3148517424852
CLE A CLIQUET POLYGO 17X19MM 64.17X19

Résumé technique

Ouverture17x19
Longueur230 mm
Typeclé à cliquet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A CLIQUET POLYGO 17X19MM 64.17X19


64 - Clés polygonales à cliquet droites métriques
- Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou.
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
- Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
- Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
- Présentation : chromée satinée.

Applications

Permet d'accéder à plat sur l'écrou.

Informations techniques


Attributs
Ouverture17x19
Longueur230 mm
Typeclé à cliquet
Finitionsatin/chrome
41,70 HT
/ unité
50,04 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h