Clé mâle coudée Expert E113914, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 59 mm | Finition: Phosphate

Clés mâles 6 pans courtes métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Expert :E113914
Rubix :5511-5156175
EAN :3258951139141
CLE MALE COURTE 2,5MM (UC10)
Résumé technique
Empreintehex / allen
Taille empreinte2,5
Longueur59 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CLE MALE COURTE 2,5MM (UC10)


- ISO 2936 - DIN 911
- Fabriquée en acier au chrome vanadium pour une tenue au couple supérieure aux normes en vigueur.
- Arêtes des faces des extrémités microchanfreinées pour une meilleure tenue dans la tête de vis.
- Finition : phosphate noir.

caractéristiques:
EAN: 3258951139141
A [mm]: 2,5
l [mm]: 21
L [mm]: 59
6 pans [mm]: 2.5
Conditionnement: 10
Présentation: Zinc-Plated
[g]: 3

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte2,5
Longueur59 mm
Finitionphosphate
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,00 HT
/ unité
1,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h