Clé mâle coudée Facom 84TZA.10, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 240 mm | Finition: Phosphate

Clés mâles poignée en "P" 6 pans métriques 84TZA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :84TZA.10
Rubix :0139-5296736
EAN :3662424074936
10MM P FORME HEXAGONALE CLE HEXAGONAL 84TZA.10 (UC5)

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte10
Longueur240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 10MM P FORME HEXAGONALE CLE HEXAGONAL 84TZA.10 (UC5)


La clé mâle à poignée en "P" 6 pans métriques Facom 84TZA.3 est conçue pour le serrage et le desserrage des vis hexagonales. Elle combine prise en main simple, couple efficace et format compact pour les interventions courantes en atelier et en maintenance.

Caractéristiques :
La poignée en forme de « P » offre une prise sûre et facilite l’application du couple sans effort superflu. Le manche souple apporte du confort lors des vissages répétés. L’extrémité courte aide à atteindre un serrage ferme dans les zones étroites. La tête sphérique autorise le vissage en déport jusqu’à 30°, utile lorsque l’axe n’est pas parfaitement aligné. La présentation polie et phosphatée protège la surface de l’outil. L’ensemble forme un outil maniable, précis et agréable à utiliser au quotidien.

Spécifications :
• Matière : acier au silicium carbone haute résistance
• Finition : polie, phosphatée
• Tête sphérique : oui, pour inclinaison jusqu'à 30°

Normes :
• ISO 2936 : spécifie les dimensions, tolérances et exigences de performance des clés mâles à six pans (clés Allen)

Points forts

• Transmission de force précise : poignée en « P » pour une meilleure maîtrise du couple
• Manche souple : limite la fatigue lors des vissages répétés
• Travail hors axe : tête sphérique permettant le vissage en angle
• Serrage dans espaces restreints : extrémité courte pour atteindre les zones difficiles
• Protection anticorrosion : finition polie et phosphatée résistante

Applications

• Montage et assemblage de pièces mécaniques
• Réglage d’éléments sur machines-outils
• Maintenance industrielle et interventions de terrain
• Travaux sur équipements de production
• Opérations d’ajustement électromécanique

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte10
Longueur240 mm
Finitionphosphate
8,83 HT
/ unité
10,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h