Clé dynamométrique SAM DYTC-5-0, Couple de serrage, minimum: 1 N.m | Couple de serrage, maximum: 5 N.m
Clés dynamométriques DYNATECH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DYTC-5-0
Rubix :0149-5175899
EAN :3272670525535


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 1 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 5 N.m |
| Longueur | 190 mm |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMO DYNATECH 5 MM EMBOUT CARRE
MÉCANIQUE GÉNÉRALE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - MAINTENANCE AUTOMOBILE - CONSTRUCTION - RÉPARATION
Clé mécanique à déclenchement Type II classe A.
Poignée bimatière résistante aux hydrocarbures.
Prise en main confortable.
Echelle en Nm.
Gamme de 1 à 600 Nm.
Réarmement automatique.
Système de réglage du couple de serrage avec graduation et micrométrie.
Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme ISO 6789.
S'utilise avec les embouts interchangeables (cliquet PUSH, double carré, embout fourche, embout à oeil) grâce à l'attachement rectangulaire 9x12 et 14x18 mm.
Les clés sont livrées en tube plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.
Norme : NF ISO 3315,NF EN ISO 6789.
Clé mécanique à déclenchement Type II classe A.
Poignée bimatière résistante aux hydrocarbures.
Prise en main confortable.
Echelle en Nm.
Gamme de 1 à 600 Nm.
Réarmement automatique.
Système de réglage du couple de serrage avec graduation et micrométrie.
Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme ISO 6789.
S'utilise avec les embouts interchangeables (cliquet PUSH, double carré, embout fourche, embout à oeil) grâce à l'attachement rectangulaire 9x12 et 14x18 mm.
Les clés sont livrées en tube plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.
Norme : NF ISO 3315,NF EN ISO 6789.
Contenant Tube
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 1 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 5 N.m |
| Longueur | 190 mm |
| Poids | 0,401 kg |
| Fixation | 9x12 mm mm |
| Norme | NF ISO 3315; NF ISO 6789-1 |
| Type | ii |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,25 € HT
/ unité
419,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours