Clé de serrage Mob 9045300001
Clés À Molette Couple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9045300001
Rubix :0146-5064573
EAN :3303809045034

Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE 9045 12. 300MM
La clé à molette "couple" surpasse les tests de résistance des normes ISO 6787 et NF E 74-324. Guidage du mors mobile conçu pour une résistance supérieure à la torsion. Système exclusif et breveté (brevet nº 02.03790). Le couple atteint est exceptionnel, au-delà des leaders reconnus du marché. Les jeux très faibles témoignent de la qualité de la clé. Un outil conçu pour votre main. Molette protégée : la clé ne se dérègle pas lorsqu'on la pose grâce à ses boutons d'appui (modèle déposé). Une double graduation en millimètres et pouces pour un repérage et un travail plus précis. Une inclinaison des mors étudiée pour pouvoir travailler horizontalement et dégager la prise. Une tête fine pour une accessibilité maximale. Crémaillère peu saillante : un encombrement minimum de la tête. Manche galbé : surface d'appui large et confort maximum.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 12 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,68 € HT
/ unité
70,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
