Clé de serrage Facom 44.8X9
44 - Clés à fourches métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :44.8X9
Rubix :0139-5000798
EAN :3148511023754



Documents
Détails articles : CLE FOURCHE 44. 8X9 - 44.8X9 - (UC10)
Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques.
Têtes inclinées à 15°.
Dimensions métriques : de 3,2 à 42 mm.
Présentation : chromée satinée.
Têtes inclinées à 15°.
Dimensions métriques : de 3,2 à 42 mm.
Présentation : chromée satinée.
Points forts
Les + "Facom". Finesse : Les têtes effilées augmentent la maniabilité de la clé et le confort d'intervention, la clé atteint plus facilement les écrous les moins accessibles, le serrage est plus simple même dans les espaces les plus réduits (angle de reprise 30°). Puissance : Le manche allongé augmente votre puissance de serrage en toute sécurité. Précision : Tolérances d'ouvertures serrées pour une prise parfaite sur l'écrou et l'état de surface irréprochable pour la prise en main, c'est au total plus de sécurité et de confort.
Applications
Les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 8x9 |
|---|---|
| Longueur | 137 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,72 € HT
/ unité
4,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h