Jeu de clés de serrage Expert E110961, Nombre d'éléments: 19 | Finition: Zinc
Clés à échafaudage 19 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E110961
Rubix :G518-5280854
EAN :3258951109618

Documents
Détails articles : CLE A ECHAFFAUDAGE - 17X19 MM
- Spécial montage/démontage d'échafaudages.
- Mécanisme 32 dents.
- Changement de sens par inverseur encastré et protégé.
- Mécanisme à double face donne deux tailles par clé :
E110961 : 17 x 19 mm.
E110962 : 21 x 22 mm.
- Finition : Zinc.
caractéristiques:
EAN: 3258951109618
B [mm]: 40.7
C [mm]: 17
C1 [mm]: 50
L [mm]: 309
Conditionnement: 1
[g]: 430
- Mécanisme 32 dents.
- Changement de sens par inverseur encastré et protégé.
- Mécanisme à double face donne deux tailles par clé :
E110961 : 17 x 19 mm.
E110962 : 21 x 22 mm.
- Finition : Zinc.
caractéristiques:
EAN: 3258951109618
B [mm]: 40.7
C [mm]: 17
C1 [mm]: 50
L [mm]: 309
Conditionnement: 1
[g]: 430
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 19 |
|---|---|
| Finition | zinc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,78 € HT
/ unité
70,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours