Clé serre tube Virax 013848, Longueur: 1200 mm | Ouverture: 168 mm
Cle Viragrip Heavyd 48''
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :013848
Rubix :0152-5297562
EAN :3521740138480

Détails articles : CLE VIRAGRIP 48'' HEAVY DUTY
cle viragrip heavyd 48". Manche et tête renforcés pour une utilisation dans des conditions extrêmes de serrage.
Mâchoire mobile en acier forgé traité, doté de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
Conforme à la norme US/GGG-W-651-E.
HEAVY DUTY : +30% de résistance.
Mâchoire mobile en acier forgé traité, doté de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
Conforme à la norme US/GGG-W-651-E.
HEAVY DUTY : +30% de résistance.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 168 mm |
|---|---|
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur sur plat | 6 '' |
| Poids | 14100 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,84 € HT
/ unité
689,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
