Références
Gedore :1 B 30
Rubix :8965-5441694
Fabricant :6003180
EAN :4010886600313

Détails articles : CLE MIXTE CONTRE-COUDEE 30 MM
Du serrage fin au bridage lourd, la gamme de clés mixtes 1 B de Gedore couvre l'ensemble des dimensions métriques de 5 à 80 mm en un seul programme de références. L'anneau coudé et incliné à 10° permet d'atteindre les écrous noyés ou profonds sans démonter les pièces environnantes. La fabrication en acier chrome-vanadium garantit une tenue à la corrosion et une résistance mécanique adaptées aux utilisations intensives.
Caractéristiques :
La clé mixte 1 B propose deux types de profil selon la dimension. Pour les tailles 5 et 5,5 mm, l'anneau présente un profil hexagonal classique. À partir de 6 mm, le profil UD prend le relais : sa géométrie répartit l'effort sur les plats de l'écrou plutôt que sur ses arêtes, ce qui préserve la visserie même après de nombreux cycles de serrage et desserrage.
L'anneau est coudé et incliné à 10°, facilitant l'accès aux écrous encastrés ou en position basse. Cette conception permet de travailler dans des espaces restreints. La fourche à extrémité ouverte complète l'anneau pour les serrages rapides ou lorsqu'une clé à douille n'est pas disponible.
Un soin particulier est apporté à la finition : chaque pièce est forgée puis chromée, ce qui lui confère une résistance à la corrosion atmosphérique et facilite l'entretien courant. En cas de surcharge, l'outil se déforme avant de rompre, signalant visuellement le dépassement de sa capacité nominale.
Spécifications :
• Matériau : acier chrome-vanadium 31CrV3
• Finition : chromée
• Profil anneau pour 5 et 5,5 mm : hexagonal
• Profil anneau à partir de 6 mm : UD
• Angle d'inclinaison de l'anneau : 10°
• Plage de dimensions disponibles : 5 à 80 mm
Spécifications pour chaque référence :
• Référence 1 B 5 : ouverture 5 mm ; longueur 100 mm ; poids 0,015 kg
• Référence 1 B 5,5 : ouverture 5,5 mm ; longueur 100 mm ; poids 0,015 kg
• Référence 1 B 6 : ouverture 6 mm ; longueur 100 mm ; poids 0,016 kg
• Référence 1 B 7 : ouverture 7 mm ; longueur 112 mm ; poids 0,028 kg
• Référence 1 B 8 : ouverture 8 mm ; longueur 125 mm ; poids 0,026 kg
• Référence 1 B 9 : ouverture 9 mm ; longueur 138 mm ; poids 0,035 kg
• Référence 1 B 10 : ouverture 10 mm ; longueur 148 mm ; poids 0,042 kg
• Référence 1 B 11 : ouverture 11 mm ; longueur 158 mm ; poids 0,050 kg
• Référence 1 B 12 : ouverture 12 mm ; longueur 168 mm ; poids 0,064 kg
• Référence 1 B 13 : ouverture 13 mm ; longueur 185 mm ; poids 0,080 kg
• Référence 1 B 14 : ouverture 14 mm ; longueur 198 mm ; poids 0,091 kg
• Référence 1 B 15 : ouverture 15 mm ; longueur 210 mm ; poids 0,139 kg
• Référence 1 B 16 : ouverture 16 mm ; longueur 220 mm ; poids 0,128 kg
• Référence 1 B 17 : ouverture 17 mm ; longueur 232 mm ; poids 0,153 kg
• Référence 1 B 18 : ouverture 18 mm ; longueur 245 mm ; poids 0,183 kg
• Référence 1 B 19 : ouverture 19 mm ; longueur 258 mm ; poids 0,210 kg
• Référence 1 B 20 : ouverture 20 mm ; longueur 270 mm ; poids 0,245 kg *
• Référence 1 B 21 : ouverture 21 mm ; longueur 280 mm ; poids 0,281 kg
• Référence 1 B 22 : ouverture 22 mm ; longueur 292 mm ; poids 0,294 kg
• Référence 1 B 23 : ouverture 23 mm ; longueur 305 mm ; poids 0,350 kg *
• Référence 1 B 24 : ouverture 24 mm ; longueur 318 mm ; poids 0,372 kg
• Référence 1 B 25 : ouverture 25 mm ; longueur 328 mm ; poids 0,431 kg *
• Référence 1 B 26 : ouverture 26 mm ; longueur 340 mm ; poids 0,481 kg *
• Référence 1 B 27 : ouverture 27 mm ; longueur 352 mm ; poids 0,514 kg
• Référence 1 B 28 : ouverture 28 mm ; longueur 370 mm ; poids 0,578 kg *
• Référence 1 B 29 : ouverture 29 mm ; longueur 370 mm ; poids 0,546 kg *
• Référence 1 B 30 : ouverture 30 mm ; longueur 390 mm ; poids 0,672 kg
• Référence 1 B 32 : ouverture 32 mm ; longueur 412 mm ; poids 0,684 kg
• Référence 1 B 33 : ouverture 33 mm ; longueur 412 mm ; poids 0,827 kg *
• Référence 1 B 34 : ouverture 34 mm ; longueur 412 mm ; poids 0,784 kg
• Référence 1 B 36 : ouverture 36 mm ; longueur 460 mm ; poids 1,147 kg
• Référence 1 B 38 : ouverture 38 mm ; longueur 460 mm ; poids 1,081 kg *
• Référence 1 B 41 : ouverture 41 mm ; longueur 520 mm ; poids 1,452 kg
• Référence 1 B 46 : ouverture 46 mm ; longueur 550 mm ; poids 1,893 kg
• Référence 1 B 50 : ouverture 50 mm ; longueur 580 mm ; poids 2,268 kg
• Référence 1 B 55 : ouverture 55 mm ; longueur 620 mm ; poids 2,900 kg
• Référence 1 B 60 : ouverture 60 mm ; longueur 660 mm ; poids 3,600 kg
• Référence 1 B 65 : ouverture 65 mm ; longueur 710 mm ; poids 4,415 kg *
• Référence 1 B 70 : ouverture 70 mm ; longueur 760 mm ; poids 5,625 kg *
• Référence 1 B 75 : ouverture 75 mm ; longueur 810 mm ; poids 6,545 kg *
• Référence 1 B 80 : ouverture 80 mm ; longueur 860 mm ; poids 8,790 kg *
Les références marquées * ne sont pas normalisées mais restent fabriquées selon les mêmes procédés et matériaux
Normes :
• DIN 3113 Forme B : norme allemande définissant la conception des clés mixtes à anneau coudé. Elle fixe les dimensions, tolérances et résistances mécaniques minimales de ce type d'outil
• ISO 3318 : standard international portant sur les outils de manœuvre pour vis et écrous. Il encadre les largeurs maximales d’encombrement des têtes
• ISO 7738 : norme internationale relative aux clés mixtes, encadrant les longueurs des clés et épaisseurs maximales des têtes
Caractéristiques :
La clé mixte 1 B propose deux types de profil selon la dimension. Pour les tailles 5 et 5,5 mm, l'anneau présente un profil hexagonal classique. À partir de 6 mm, le profil UD prend le relais : sa géométrie répartit l'effort sur les plats de l'écrou plutôt que sur ses arêtes, ce qui préserve la visserie même après de nombreux cycles de serrage et desserrage.
L'anneau est coudé et incliné à 10°, facilitant l'accès aux écrous encastrés ou en position basse. Cette conception permet de travailler dans des espaces restreints. La fourche à extrémité ouverte complète l'anneau pour les serrages rapides ou lorsqu'une clé à douille n'est pas disponible.
Un soin particulier est apporté à la finition : chaque pièce est forgée puis chromée, ce qui lui confère une résistance à la corrosion atmosphérique et facilite l'entretien courant. En cas de surcharge, l'outil se déforme avant de rompre, signalant visuellement le dépassement de sa capacité nominale.
Spécifications :
• Matériau : acier chrome-vanadium 31CrV3
• Finition : chromée
• Profil anneau pour 5 et 5,5 mm : hexagonal
• Profil anneau à partir de 6 mm : UD
• Angle d'inclinaison de l'anneau : 10°
• Plage de dimensions disponibles : 5 à 80 mm
Spécifications pour chaque référence :
• Référence 1 B 5 : ouverture 5 mm ; longueur 100 mm ; poids 0,015 kg
• Référence 1 B 5,5 : ouverture 5,5 mm ; longueur 100 mm ; poids 0,015 kg
• Référence 1 B 6 : ouverture 6 mm ; longueur 100 mm ; poids 0,016 kg
• Référence 1 B 7 : ouverture 7 mm ; longueur 112 mm ; poids 0,028 kg
• Référence 1 B 8 : ouverture 8 mm ; longueur 125 mm ; poids 0,026 kg
• Référence 1 B 9 : ouverture 9 mm ; longueur 138 mm ; poids 0,035 kg
• Référence 1 B 10 : ouverture 10 mm ; longueur 148 mm ; poids 0,042 kg
• Référence 1 B 11 : ouverture 11 mm ; longueur 158 mm ; poids 0,050 kg
• Référence 1 B 12 : ouverture 12 mm ; longueur 168 mm ; poids 0,064 kg
• Référence 1 B 13 : ouverture 13 mm ; longueur 185 mm ; poids 0,080 kg
• Référence 1 B 14 : ouverture 14 mm ; longueur 198 mm ; poids 0,091 kg
• Référence 1 B 15 : ouverture 15 mm ; longueur 210 mm ; poids 0,139 kg
• Référence 1 B 16 : ouverture 16 mm ; longueur 220 mm ; poids 0,128 kg
• Référence 1 B 17 : ouverture 17 mm ; longueur 232 mm ; poids 0,153 kg
• Référence 1 B 18 : ouverture 18 mm ; longueur 245 mm ; poids 0,183 kg
• Référence 1 B 19 : ouverture 19 mm ; longueur 258 mm ; poids 0,210 kg
• Référence 1 B 20 : ouverture 20 mm ; longueur 270 mm ; poids 0,245 kg *
• Référence 1 B 21 : ouverture 21 mm ; longueur 280 mm ; poids 0,281 kg
• Référence 1 B 22 : ouverture 22 mm ; longueur 292 mm ; poids 0,294 kg
• Référence 1 B 23 : ouverture 23 mm ; longueur 305 mm ; poids 0,350 kg *
• Référence 1 B 24 : ouverture 24 mm ; longueur 318 mm ; poids 0,372 kg
• Référence 1 B 25 : ouverture 25 mm ; longueur 328 mm ; poids 0,431 kg *
• Référence 1 B 26 : ouverture 26 mm ; longueur 340 mm ; poids 0,481 kg *
• Référence 1 B 27 : ouverture 27 mm ; longueur 352 mm ; poids 0,514 kg
• Référence 1 B 28 : ouverture 28 mm ; longueur 370 mm ; poids 0,578 kg *
• Référence 1 B 29 : ouverture 29 mm ; longueur 370 mm ; poids 0,546 kg *
• Référence 1 B 30 : ouverture 30 mm ; longueur 390 mm ; poids 0,672 kg
• Référence 1 B 32 : ouverture 32 mm ; longueur 412 mm ; poids 0,684 kg
• Référence 1 B 33 : ouverture 33 mm ; longueur 412 mm ; poids 0,827 kg *
• Référence 1 B 34 : ouverture 34 mm ; longueur 412 mm ; poids 0,784 kg
• Référence 1 B 36 : ouverture 36 mm ; longueur 460 mm ; poids 1,147 kg
• Référence 1 B 38 : ouverture 38 mm ; longueur 460 mm ; poids 1,081 kg *
• Référence 1 B 41 : ouverture 41 mm ; longueur 520 mm ; poids 1,452 kg
• Référence 1 B 46 : ouverture 46 mm ; longueur 550 mm ; poids 1,893 kg
• Référence 1 B 50 : ouverture 50 mm ; longueur 580 mm ; poids 2,268 kg
• Référence 1 B 55 : ouverture 55 mm ; longueur 620 mm ; poids 2,900 kg
• Référence 1 B 60 : ouverture 60 mm ; longueur 660 mm ; poids 3,600 kg
• Référence 1 B 65 : ouverture 65 mm ; longueur 710 mm ; poids 4,415 kg *
• Référence 1 B 70 : ouverture 70 mm ; longueur 760 mm ; poids 5,625 kg *
• Référence 1 B 75 : ouverture 75 mm ; longueur 810 mm ; poids 6,545 kg *
• Référence 1 B 80 : ouverture 80 mm ; longueur 860 mm ; poids 8,790 kg *
Les références marquées * ne sont pas normalisées mais restent fabriquées selon les mêmes procédés et matériaux
Normes :
• DIN 3113 Forme B : norme allemande définissant la conception des clés mixtes à anneau coudé. Elle fixe les dimensions, tolérances et résistances mécaniques minimales de ce type d'outil
• ISO 3318 : standard international portant sur les outils de manœuvre pour vis et écrous. Il encadre les largeurs maximales d’encombrement des têtes
• ISO 7738 : norme internationale relative aux clés mixtes, encadrant les longueurs des clés et épaisseurs maximales des têtes
Points forts
• Le profil UD répartit la force sur les plats de l'écrou, ce qui limite le marquage et l’arrondi des arêtes de la visserie
• La déformation visible en cas de surcharge signale la nécessité de remplacer l'outil avant toute rupture
• L'anneau coudé à 10° autorise le travail sur des fixations noyées ou en retrait sans démontage préalable des pièces adjacentes
• La finition chromée facilite le nettoyage et ralentit l'apparition de la corrosion en milieu humide ou huileux
• Le forgeage soigné en 31CrV3 assure une résistance mécanique durable, adaptée aux sollicitations répétées en production continue
• La déformation visible en cas de surcharge signale la nécessité de remplacer l'outil avant toute rupture
• L'anneau coudé à 10° autorise le travail sur des fixations noyées ou en retrait sans démontage préalable des pièces adjacentes
• La finition chromée facilite le nettoyage et ralentit l'apparition de la corrosion en milieu humide ou huileux
• Le forgeage soigné en 31CrV3 assure une résistance mécanique durable, adaptée aux sollicitations répétées en production continue
Applications
Cette clé mixte trouve sa place partout où des boulonneries métriques doivent être serrées ou desserrées dans des conditions de travail variées, telles que :
• industrie automobile et poids lourds, pour l'accès aux zones de motorisation encombrées ;
• production agroalimentaire, où la résistance à la corrosion et la facilité de nettoyage sont valorisées ;
• maintenance pétrochimique et traitement des eaux, pour les fixations profondes sur tuyauteries et vannes ;
• travaux publics et génie civil, pour le montage de structures métalliques et d'équipements mobiles.
Dans tous ces contextes, la combinaison fourche-anneau permet de basculer rapidement entre un serrage initial rapide et un couple final précis, sans changer d'outil.
• industrie automobile et poids lourds, pour l'accès aux zones de motorisation encombrées ;
• production agroalimentaire, où la résistance à la corrosion et la facilité de nettoyage sont valorisées ;
• maintenance pétrochimique et traitement des eaux, pour les fixations profondes sur tuyauteries et vannes ;
• travaux publics et génie civil, pour le montage de structures métalliques et d'équipements mobiles.
Dans tous ces contextes, la combinaison fourche-anneau permet de basculer rapidement entre un serrage initial rapide et un couple final précis, sans changer d'outil.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 30 |
|---|---|
| Longueur | 390 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,64 € HT
/ unité
65,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours