Clé de serrage Roebuck 4972101

Clé à molette phosphatée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :4972101
Rubix :R600-5308810
EAN :3660338482298
CLE A MOLETTE 200MM PHOSPHATE

Résumé technique

Ouverture24
Longueur200 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE 200MM PHOSPHATE


  • Norme : ISO 6787
  • Acier chrome-vanadium avec finition phosphatée pour plus de résistance
  • Davantage d'accessibilité grâce à l'inclinaison de la tête à 22,5°
  • Échelle de mesure en mm sur la mâchoire pour obtenir rapidement la taille des écrous, tubes, etc.
  • Surfaces des mâchoires parfaitement parallèles
  • Poignée ergonomique avec trou d'accroche pour faciliter le stockage
  • Poignée affinée pour une meilleure prise en main et une plus grande légèreté pour les grandes dimensions (450 mm et 600 mm)
  • Sens de rotation de la molette à gauche

Informations techniques


Attributs
Ouverture24
Longueur200 mm
Typeclé à molette
Finitionphosphate
16,87 € HT
/ unité
20,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h