Clé mâle coudée SAM 60-PT4, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 150 mm | Finition: Polie
Cle Male Poignee En L 6 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :60-PT4
Rubix :0149-5011309
EAN :3272670420267




Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur | 150 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE A POIGNEE T 60-PT 4
Clé mâle 6 pans à poignée en L. Poignée bi-matière. Equipée d'une lame longue pour les serrages puissants. Equipée d'une lame courte pour résoudre les problèmes d'accessibilité. Présentation : brunie.
Points forts
Equipée d'une lame longue pour les serrages puissants.
Applications
Permet le serrage déserrage des empreintes 6 pans.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € HT
/ unité
9,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h