Clé mâle coudée Facom 83SH.10, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 170 mm | Finition: Phosphate
83SH - Clés mâles longues métriques - à tête sphérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :83SH.10
Rubix :0139-5001409
EAN :3148511238332





Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 |
| Longueur | 170 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE LGUE SPHERIQ 10 MM - 83SH.10 - (UC5)
La clé mâle longue métrique à tête sphérique 83SH de Facom est l’outil idéal pour les professionnels en quête de précision et de maniabilité. Conçue pour accéder aux vis difficiles d'accès tout en garantissant un angle de travail optimal, cette clé allie robustesse, durabilité et confort d’utilisation. Sa forme longue et sa tête sphérique permettent de travailler avec une inclinaison jusqu'à 30°, un atout considérable pour les interventions dans des espaces contraints.
Caractéristiques :
La clé 83SH se distingue par sa tête sphérique qui permet de manœuvrer facilement des vis même lorsque l’accès est difficile. Conçue en acier au silicium, elle offre une excellente résistance à la déformation et à l'usure, garantissant ainsi une durée de vie optimale. Sa finition phosphatée noire préserve l’outil de la corrosion et facilite son entretien. La forme en L permet une transmission efficace du couple de serrage, tandis que la tête auto-centreuse favorise un positionnement précis sur la vis.
Spécifications :
• Matériau : acier au silicium
• Finition : phosphate
• Type de tête : auto-centreuse, sphérique
• Inclinaison de la tête sphérique : jusqu'à 30°
• Type : clé hexagonale longue en L
• Étalon de mesure : métrique
Normes :
• DIN ISO 2936 : norme internationale définissant les dimensions et tolérances des clés hexagonales coudées, assurant une compatibilité avec les vis à six pans creux.
• NF ISO 2936 : équivalent français garantissant la conformité aux exigences de qualité des outils à main professionnels.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.
Caractéristiques :
La clé 83SH se distingue par sa tête sphérique qui permet de manœuvrer facilement des vis même lorsque l’accès est difficile. Conçue en acier au silicium, elle offre une excellente résistance à la déformation et à l'usure, garantissant ainsi une durée de vie optimale. Sa finition phosphatée noire préserve l’outil de la corrosion et facilite son entretien. La forme en L permet une transmission efficace du couple de serrage, tandis que la tête auto-centreuse favorise un positionnement précis sur la vis.
Spécifications :
• Matériau : acier au silicium
• Finition : phosphate
• Type de tête : auto-centreuse, sphérique
• Inclinaison de la tête sphérique : jusqu'à 30°
• Type : clé hexagonale longue en L
• Étalon de mesure : métrique
Normes :
• DIN ISO 2936 : norme internationale définissant les dimensions et tolérances des clés hexagonales coudées, assurant une compatibilité avec les vis à six pans creux.
• NF ISO 2936 : équivalent français garantissant la conformité aux exigences de qualité des outils à main professionnels.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.
Points forts
• Tête sphérique offrant un angle de travail jusqu'à 30°
• Acier au silicium très résistant à l'usure
• Protection anticorrosion grâce au traitement phosphaté
• Positionnement précis avec tête auto-centreuse
• Légère et facilement transportable
• Idéale pour les interventions dans des zones confinées
• Acier au silicium très résistant à l'usure
• Protection anticorrosion grâce au traitement phosphaté
• Positionnement précis avec tête auto-centreuse
• Légère et facilement transportable
• Idéale pour les interventions dans des zones confinées
Applications
Cette clé mâle longue est conçue pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance, de l'électrotechnique et de l’assemblage industriel. Elle est parfaitement adaptée pour le serrage et le desserrage de vis hexagonales situées dans des zones difficiles d’accès, telles que les armoires électriques, les châssis de machines, les moteurs ou les installations métalliques. Sa tête sphérique permet un travail efficace même dans des angles restreints, optimisant ainsi le gain de temps et le confort d’utilisation sur le terrain ou en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 |
| Longueur | 170 mm |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,71 € HT
/ unité
8,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h