Clé mâle coudée Facom 83H.24, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 299 mm | Finition: Phosphate

83H - Clés mâles longues métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :83H.24
Rubix :0139-5001379
EAN :3148511242315
CLE MALE LGUE 24 MM 83H.24

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte24
Longueur299 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE LGUE 24 MM 83H.24


Les clés mâles longues métriques Facom 83H sont conçues pour allier précision et durabilité. Elles permettent un serrage efficace et sécurisé des vis et boulons à empreinte hexagonale.

Caractéristiques :
Ces clés longues en L sont fabriquées en acier au silicium, un matériau reconnu pour sa solidité et sa résistance à l’usure. Leur finition phosphatée noire protège efficacement contre la corrosion et prolonge la durée de vie de l’outil. L’inclinaison de la tête sphérique à 90° offre une excellente accessibilité. Le marquage CE confirme leur conformité aux standards européens de sécurité. Elles assurent un ajustement précis sur les vis hexagonales, réduisant ainsi les risques d’endommagement des têtes de vis.

Spécifications :
• Matériau : acier au silicium
• Type : clés hexagonales longues en L
• Tête : fixe avec inclinaison sphérique 90°
• Mesure : métrique

Normes :
• Conformes au marquage CE
• Répondent à la norme ISO 2936 (exigences dimensionnelles et mécaniques pour les clés hexagonales mâles en L)

Points forts

• Résistance élevée à l’usure et à la corrosion
• Accès facilité aux zones difficiles grâce à la tête sphérique inclinée à 90°
• Ajustement précis sur les vis hexagonales métriques
• Longue durée de vie grâce à l’acier au silicium et à la finition phosphatée

Applications

• Maintenance industrielle
• Mécanique générale
• Assemblage d’équipements mécaniques
• Ateliers professionnels
• Usines de production
• Chantiers techniques
• Machines-outils

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte24
Longueur299 mm
Finitionphosphate
30,59 HT
/ unité
36,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h