Clé mâle coudée Roebuck 4971613, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 122 mm | Finition: Acier
Clé male coudée 6 pans phosphatée - métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :5095499
Roebuck :4971613
Rubix :R600-5308560
EAN :3660338515712


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 mm |
| Longueur | 122 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 6 PANS COURTE 10 MM
Norme: ISO 2936
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 mm |
| Longueur | 122 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,04 € HT
/ unité
3,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h