Clé mâle coudée Roebuck 4971607, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 66 mm
Clé male coudée 6 pans phosphatée - métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971607
Rubix :R600-5308554
EAN :3660338515651
Documents
Détails articles : CLE MALE 6 PANS COURTE 3 MM
Norme: ISO 2936
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur | 66 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,64 € HT
/ unité
0,77 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours