Clé mâle coudée Roebuck 4971627, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 129 mm | Finition: Acier
Clé mâle 6 pans longue phosphatée - métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971627
Rubix :R600-5308574
EAN :3660338515842


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur | 129 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 6 PANS LONGUE 3 MM
Norme: ISO 2936L
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur | 129 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,93 € HT
/ unité
1,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h