Clé mâle coudée SAM 67-A-4, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 109 mm | Finition: Polie
Cle Male 6 Pans A Tete Spherique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :67-A-4
Rubix :0149-5011757
EAN :3272670339842




Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur | 109 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 67-A 4 UC 5
Clés mâles 6 pans à tête sphérique en mm. Acier au chrome vanadium. Pour vis 6 pans creux. Bonne prise en main. Présentation : corps brunie.
Points forts
Bonne prise en main.
Applications
Permet le serrage déserrage des empreintes 6 pans.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur | 109 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,42 € HT
/ unité
4,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h