Clé mâle coudée Roebuck 4971616, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 177 mm | Finition: Acier
Clé male coudée 6 pans phosphatée - métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971616
Rubix :R600-5308563
EAN :3660338515743


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 17 mm |
| Longueur | 177 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 6 PANS COURTE 17 MM
Norme: ISO 2936
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 17 mm |
| Longueur | 177 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,52 € HT
/ unité
11,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h