Clé mâle coudée Roebuck 4971626, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 114 mm | Finition: Acier
Clé mâle 6 pans longue phosphatée - métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971626
Rubix :R600-5308573
EAN :3660338515835


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Longueur | 114 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 6 PANS LONGUE 2,5 MM
Norme: ISO 2936L
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Longueur | 114 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,89 € HT
/ unité
1,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h