Clé serre tube Virax 261460, Ouverture: 36-65 mm
Clé lavabo Sanicrom® télescopique 2614
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :261460
Rubix :0152-5025637
EAN :3521742614609



Documents
Détails articles : CLE SANICROM PIVOT 2614 60
Clé lavabo télescopique 4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet. Longueur mini : 280 mm, - L1 : 340 mm, - L2 : 400 mm, - L3 : 460 mm. Ensemble mors fixe et mâchoire mobile pivotant sur 180° à l'extrémité du manche. Ressort de rappel pour maintien de la mâchoire.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 36-65 mm |
|---|---|
| Poids | 955 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,88 € HT
/ unité
203,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
