Clé serre tube Virax 014200, Longueur: 350 mm | Ouverture: 60 mm
Cle Gripping Mach/Rap 142/0
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :014200
Rubix :0152-5024843
EAN :3521740142005

Détails articles : CLE GRIPPING A CHAINE 0142 00
Clé à chaîne. Capacité : 2”. Longueur : 350 mm. Mâchoire interchangeable. Outillage destiné au montage dans les endroits restreints.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 60 mm |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Largeur sur plat | 2 '' |
| Poids | 1150 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,58 € HT
/ unité
183,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
