Jeu de clés de serrage SAM 10N-J12NM, Nombre d'éléments: 12 | Finition: Chromé

Clé Fourche Module de 12

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :10N-J12NM
Rubix :0149-5181642
EAN :3272670527263
CLE A FOURCHE EN MODULE JEU DE 12

Résumé technique

Documents

Détails articles : CLE A FOURCHE EN MODULE JEU DE 12


Jeu de 12 clés à fourches en module ABS
Présentation polie chromée briante
Norme : NF ISO 691,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,NF ISO 10102,DIN 475-2,DIN 3113,DIN 899,DIN 3110
Type 10N-J12NM
Composition - - 6x7

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments12
Finitionchromé
126,15 HT
/ jeu
151,38 TTC
  • Epuisé