Jeu de clés de serrage SAM 10N-J6P, Nombre d'éléments: 6 | Finition: Polie
Cle Fourche Jeu De 6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :10N-J6P
Rubix :0149-5181650
EAN :3272670527232

Documents
Détails articles : CLE A FOURCHE JEU DE 6
Jeu de 6 clés à fourche forgées en acier au chrome vanadium.
2 ouvertures par cléFinition polie brillante
Angle de reprise 30°
Couple de serrage élevéForme adoucie pour le confort de la main
Norme : NF ISO 1711-1, NF ISO 10102, DIN 475-2, DIN 3113, DIN 899
Composition 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 mm
Modèle 10N-J6P
Nombre de clés 6
Série 10- N
2 ouvertures par cléFinition polie brillante
Angle de reprise 30°
Couple de serrage élevéForme adoucie pour le confort de la main
Norme : NF ISO 1711-1, NF ISO 10102, DIN 475-2, DIN 3113, DIN 899
Composition 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 mm
Modèle 10N-J6P
Nombre de clés 6
Série 10- N
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|---|
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,17 € HT
/ jeu
49,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
