Clé de serrage Facom 44.21X23

44 - Clés à fourches métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :44.21X23
Rubix :0139-5000758
EAN :3148511024379
CLE FOURCHE 44.21X23 - 44.21X23 - (UC5)

Résumé technique

Ouverture21x23
Longueur245 mm
Typeclé plate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE FOURCHE 44.21X23 - 44.21X23 - (UC5)


Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques.
Têtes inclinées à 15°.
Dimensions métriques : de 3,2 à 42 mm.
Présentation : chromée satinée.

Points forts

Les + "Facom". Finesse : Les têtes effilées augmentent la maniabilité de la clé et le confort d'intervention, la clé atteint plus facilement les écrous les moins accessibles, le serrage est plus simple même dans les espaces les plus réduits (angle de reprise 30°). Puissance : Le manche allongé augmente votre puissance de serrage en toute sécurité. Précision : Tolérances d'ouvertures serrées pour une prise parfaite sur l'écrou et l'état de surface irréprochable pour la prise en main, c'est au total plus de sécurité et de confort.

Applications

Les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques.

Informations techniques


Attributs
Ouverture21x23
Longueur245 mm
Typeclé plate
Finitionsatin/chrome
8,51 HT
/ unité
10,21 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h