Clé dynamométrique Stahlwille 50100001, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Couple de serrage, minimum: 1.5 N.m | Couple de serrage, maximum: 12.5 N.m
Clé dynamométrique
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :50100001
Rubix :K642-5268066
Fabricant :755R/1
EAN :4018754096268




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 1,5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 12,5 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE MANOSKOP A DECLENCHEMENT 755R/1
Double signal d'arrêt.
Ecart d'affichage de ± 4%.
Ajustement au moyen d'un équipement d'essai.
Ecart d'affichage de ± 4%.
Ajustement au moyen d'un équipement d'essai.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Component : Washer (free cutting steel)
CAS : 7439-92-1
Component : Washer (free cutting steel)
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 1,5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 12,5 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
| Longueur | 173,5 mm |
| Poids | 0,335 kg |
| Fixation | 14 x 18 mm |
| Type | 755r/1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,82 € HT
/ unité
552,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours