Clé dynamométrique Stahlwille 730A/2 QUICK, Carré d'entraînement: 9 x 12 mm '' | Couple de serrage, minimum: 3.39 N.m | Couple de serrage, maximum: 19.77 N.m
Clé dynamométrique à déclenchement
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :730A/2 QUICK
Rubix :K642-5367084
Fabricant :50584002
EAN :4018754292684




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 3,39 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 19,77 N.m |
| Carré d'entraînement | 9 x 12 mm '' |
Détails articles : CLE DYNAMOMETR. A DECLENCHEMENT
Clés dynamométriques Service MANOSKOP® à attachement pour embouts
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Component Casing (aluminium alloy)
CAS : 7439-92-1
Component Casing (aluminium alloy)
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 3,39 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 19,77 N.m |
| Carré d'entraînement | 9 x 12 mm '' |
| Longueur | 179 mm |
| Poids | 0,315 kg |
| Fixation | 9x12 mm |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Type | clé dynamométrique à déclenchement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,26 € HT
/ unité
687,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours