Clé serre tube Virax 011620, Longueur: 315 mm | Ouverture: 14 mm
Cle A Sangle
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :011620
Rubix :0152-5024817
EAN :3521740116204

Détails articles : CLE SANGLE DE 1500 0116 20
Destinée au serrage de pièces dont l'état de surface ne doit pas être marqué : tubes, raccords ou éléments de robinetterie chromés, pièces en acier inoxydable ou en matière plastique, etc. Sangle interchangeable très résistante en nylon. Ma,che en alliage léger haute résistance.
Profil de l'extrémité du manche permettant l'auto-serrage.
Profil de l'extrémité du manche permettant l'auto-serrage.
Points forts
Manche en alliage léger haute résistance. Sangle interchangeable très résistante en nylon.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 315 mm |
| Largeur sur plat | 14 '' |
| Poids | 360 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,49 € HT
/ unité
145,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
