Clé de serrage SAM 94-SD26
Cle A Pipe Debouchee 6/6 Pans 23 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :94-SD26
Rubix :0149-5012855
EAN :3272670412422



Documents
Détails articles : CLE A PIPE 94-SD 26 ACE UC 2
Clé à pipe 6x6 pans.Forgée en acier au chrome vanadium.Poinçonnage Surface drive.Permet d'appliquer des couples élevés.Finition polie chromée brillante.Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 26 |
|---|---|
| Longueur | 258 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | acier/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,58 € HT
/ 2 unités
93,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
