Clé de serrage Facom 64.8X9
64 - Clés polygonales à cliquet droites métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :64.8X9
Rubix :0139-5052385
EAN :3148517425224



Documents
Détails articles : CLE A CLIQUET POLYGO 8X9MM 64.8X9
64 - Clés polygonales à cliquet droites métriques
- Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou.
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
- Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
- Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
- Présentation : chromée satinée.
- Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou.
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
- Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
- Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
- Présentation : chromée satinée.
Applications
Permet d'accéder à plat sur l'écrou.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 8x9 |
|---|---|
| Longueur | 128 mm |
| Type | clé à cliquet |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,62 € HT
/ unité
37,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h