Références
SAM :10-36X41N
Rubix :0149-5178234
EAN :3272670525184



Documents
Détails articles : CLE A FOURCHE 36X41MM
Clé à fourches forgée en acier au chrome vanadium.2 ouvertures par clé. Finition polie brillante.Angle de reprise 30°. Couple de serrage élevé.Forme adoucie pour le confort de la main.
Points forts
Polyvalente avec 2 dimensions par clé. Précise robuste et confortable.
Applications
Permet le serrage déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 36x41 |
|---|---|
| Longueur | 358 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,99 € HT
/ unité
46,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
