Clé de serrage Gedore 306 55

Clé à chocs à anneau 306

Voir les informations techniques
Références
Gedore :306 55
Rubix :8965-5441107
Fabricant :6475940
EAN :4010886647592
CLE POLYGONALE A FRAPPER 55 MM
Résumé technique
Ouverture55
Longueur270 mm
Typeclé polygonale
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 55 MM


Clé à anneau à chocsConception : DIN 7444. Fabriquée en acier au vanadium GEDORE 31CrV3. Application: Pour les travaux d'assemblage extrêmement lourds.
Clé à ergots annulaire 55 mm Selon DIN 7444 Jusqu'à une longueur de 435 mm acier au chrome-vanadium 31CrV3, à partir de 480 mm à partir de C35 * non standardisé

Informations techniques


Attributs
Ouverture55
Longueur270 mm
Typeclé polygonale
Finitionchromé
Diamètre87,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,50 HT
/ unité
132,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours